寝板 クリーパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
115件の「寝板 クリーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下 台車」、「車両整備用工具」、「キャンプ用ベット」などの商品も取り扱っております。
サービスクリーパー モノタロウランキング1位
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーパー Lisle(ライル)ランキング2位
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2WAYクリーパー SK11ランキング3位
1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。質量(kg)約6.2耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398税込9,238
当日出荷

サービスクリーパー KTCランキング4位
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420全長(mm)1010質量(kg)7.5キャスター数6
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ モノタロウランキング5位
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷

1個
11,300税込12,430
当日出荷


1個
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐荷重(kg)150適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126全長(mm)1030質量(kg)6.3タイプ3段階リクライニング全幅(mm)430全高(mm)115キャスター径(Φmm)63
1台
8,098税込8,908
当日出荷

トラスコ品番498-1235材質スチール他全長(mm)1040質量(kg)10全幅(mm)600全高(mm)120
1台
12,980税込14,278
翌日出荷

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598税込3,958
当日出荷

両ひざを当てられるよう長く設計しています。
用途自動車整備作業時のひざ当てに材質EVAフォーム質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198税込1,318
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298税込9,128
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698税込4,068
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998税込4,398
当日出荷

溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。 所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。 2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80材質本体・キャスター:PP。座面蓋:PA(ナイロン)本体・キャスター:黒。座面蓋:赤種類作業用イス本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
1台
2,398税込2,638
当日出荷

前後ともリクライニング式ベッド。折りたためばコンパクトに収納。小物収納ポケット付き。
用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェア、レジャーベッドとして。災害時や休憩用の簡易ベッドとしても。耐荷重(kg)80取扱説明書(0.35MB)
1台ほか
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)